DAYTON 2ZWZ3 แท่นปั๊มแรงเหวี่ยง Hp ที่ต้องการ 1 1/2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มฐาน |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 72 @ 44 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 55-99 @ 55-25 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 110 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 104 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 94 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 81 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 64 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
ความสูง | 6.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ต้องใช้ HP | 1-1/2 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 200 PSI |
ความยาว | 6.75 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 67 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
ทางออก | 1-1 / 4 " |
การหมุนพอร์ต | ตำแหน่ง 4 |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Viton |
ประเภทซีล | คาร์บอนเชิงกลบนเซรามิก |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยง |
UPC | 190735242315 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเปียก | SS, Viton, คาร์บอน, เซรามิค |
ความกว้าง | 7.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWX3 | - | 30 @ 26 ฟุต | 25-37 @ 30-25 ฟุต | - | - | 6.375 " | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | ฿15,025 | |
2ZWX5 | 22 | 47 @ 36 ฟุต | 35-63 @ 45-20 ฟุต | - | - | 6.875 " | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | ฿18,369 | |
2ZWX6 | 29 | 75 @ 38 ฟุต | 60-98 @ 45-20 ฟุต | - | - | 6.75 " | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | ฿19,041 | |
2ZWX7 | 64 | 72 @ 44 ฟุต | 55-99 @ 55-25 ฟุต | 40 | - | 6.75 " | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | ฿19,150 | |
2ZWX8 | 68 | 70 @ 52 ฟุต | 50-95 @ 65-30 ฟุต | 46 | 10 | 7.25 " | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | ฿25,600 | |
2ZWX9 | 110 | 119 @ 57 ฟุต | 60-144 @ 75-35 ฟุต | 82 | 35 | 7.25 " | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | ฿10,310 | |
2ZWY1 | - | 30 @ 26 ฟุต | 25-37 @ 30-25 ฟุต | - | - | 6.375 " | บรอนซ์ | บรอนซ์ | ฿20,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.