DAYTON 30F013 เก้าอี้เก็บรถบรรทุกความจุ 400 Lb L 63 In
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเก็บเก้าอี้พับ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.5 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการ | บาร์คงที่ |
ถือ | (36) เก้าอี้ |
ความจุโหลด | 400 |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 41.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 151.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.