DAYTON 30F018 รถเก็บเก้าอี้และโต๊ะ L63 x H74
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้พับและโต๊ะเก็บรถบรรทุก |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.5 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สีกรอบ | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการ | บาร์คงที่ |
ถือ | (36) เก้าอี้และ (8) โต๊ะ |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 74 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.