Dayton 30g306 | ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 3 ตำแหน่ง มาตรฐาน 30mm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 30G306 สวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NQJ

DAYTON 30G306 สวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง มาตรฐาน 30mm

In Stock
รายการ: AC4NQJ รุ่น: 30G306

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,793 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เลือกที่ไม่ส่องสว่าง
การกระทำชั่วขณะ / บำรุงรักษา / บำรุงรักษา
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
หนามเตยพลาสติก
วัสดุกรอบพลาสติก
ลูกเบี้ยวC
สีBlack
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
อัตราส่วน IP65
การลบคีย์ไม่มีรหัส
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4, 4X, 13
จำนวนทิศทาง3
วัสดุหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานพลาสติก
ตำแหน่ง3
ขนาด30mm
สลับการทำงานที่ตำแหน่ง AXO
สลับการทำงานที่ตำแหน่ง BOX
สลับการทำงานที่ตำแหน่ง COX
สลับการทำงานที่ตำแหน่ง Dไม่มีตำแหน่งที่สี่
ประเภทผู้ปฏิบัติงานคันโยก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536509025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำวัสดุพื้นฐานหนามเตยสีคะแนน NEMAประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
DAYTON 30G296 สวิตช์เลือก 2 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NPZ 30G296บำรุงรักษา / บำรุงรักษาโลหะแผ่นโครเมี่ยม / สังกะสีหล่อBlack4, 13คันโยก฿4,001
DAYTON 30G297 สวิตช์เลือก 2 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NQA 30G297บำรุงรักษา / บำรุงรักษาพลาสติกพลาสติกBlack4, 4X, 13คันโยก฿5,204
DAYTON 30G299 สวิตช์เลือก 2 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NQC 30G299บำรุงรักษา / ชั่วขณะโลหะแผ่นโครเมี่ยม / สังกะสีหล่อBlack4, 13คันโยก฿4,777
DAYTON 30G302 สวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NQE 30G302บำรุงรักษา / ดูแล / บำรุงรักษาโลหะแผ่นโครเมี่ยม / สังกะสีหล่อBlack4, 13คันโยก฿4,668
DAYTON 30G303 สวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NQF 30G303ชั่วขณะ / บำรุงรักษา / ชั่วขณะโลหะแผ่นโครเมี่ยม / สังกะสีหล่อBlack4, 13คันโยก฿4,831
DAYTON 30G304 สวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NQG 30G304ชั่วขณะ / บำรุงรักษา / ชั่วขณะพลาสติกพลาสติกBlack4, 4X, 13คันโยก฿3,793
DAYTON 30G305 สวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง Standard 30mm | AC4NQH 30G305ชั่วขณะ / บำรุงรักษา / บำรุงรักษาโลหะแผ่นโครเมี่ยม / สังกะสีหล่อBlack4, 13คันโยก฿4,831

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 30G306 สวิตช์เลือก 3 ตำแหน่ง มาตรฐาน 30mm
฿3,793 / หน่วย