DAYTON 30YP18 Drum Truck 30 หรือ 55 gal. 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ล้อ | โพลียูรีเทน 3 "x 1-1 / 4" |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบ |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
จำนวนกลอง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 37 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 52.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.25 " |
มุมการหมุน | องศา 0 |
ล้อ | ยาง 10 "H x 2" W |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | สี | ความจุถัง | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | เสร็จสิ้น | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D646 | 59.5 " | สีแดง | 55 แกลลอน. | 23.5ft | แม่พิมพ์บนยางล้อเหล็กหล่อ | เคลือบผง | คู่ | 1000 ปอนด์ | ฿14,599 | ||
34D647 | 59 " | สีแดง | 55 แกลลอน. | 24 " | แม่พิมพ์บนยาง | เคลือบผง | คู่และโค้ง | 1000 ปอนด์ | ฿16,530 | ||
34D649 | 56.5 " | สีแดง | 55 แกลลอน. | 23.5 " | แม่พิมพ์บนยาง | เคลือบผง | คู่ | 1000 ปอนด์ | ฿19,787 | ||
34D651 | 55.25 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 25 " | แม่พิมพ์บนยาง | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 1000 ปอนด์ | ฿36,395 | ||
34D652 | 55.25 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 25 " | แม่พิมพ์บนยาง | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 1000 ปอนด์ | ฿27,754 | ||
34D653 | 58 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 28 " | นิวเมติก | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 700 ปอนด์ | ฿47,587 | ||
34D654 | 58 " | เงิน | 30 ถึง 85 gal | 28 " | นิวเมติก | ผงเคลือบผิว | คู่และโค้ง | 700 ปอนด์ | ฿32,915 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.