DAYTON 31EH19 หม้อแปลงไฟฟ้าเข้า 208/277v ออก 120v 500va
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
ความลึก | 5.2 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | เคลือบเงาอีพอกซีเรซิน |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 4.95 " |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 / 277 VAC |
การติด | แผงหน้าปัด |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 80 องศาเซลเซียส |
ประเภทหม้อแปลง | ห่อหุ้ม |
คะแนน VA | 500VA |
ความกว้าง | 5.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8504314065 |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แรงดันเอาท์พุท | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31EG 82 | 3.21 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55 องศาเซลเซียส | 50VA | 3" | ฿5,460 | |
31EG 83 | 3.31 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55 องศาเซลเซียส | 75VA | 3" | ฿6,760 | |
31EG 84 | 3.43 " | 3.44 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55 องศาเซลเซียส | 100VA | 3.38 " | ฿7,693 | |
31EG 85 | 3.58 " | 3.62 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 องศาเซลเซียส | 150VA | 3.75 " | ฿8,000 | |
31EG 86 | 4" | 4.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 องศาเซลเซียส | 200VA | 4.5 " | ฿11,483 | |
31EG 87 | 4" | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 องศาเซลเซียส | 250VA | 4.5 " | ฿14,226 | |
31EG 88 | 4.38 " | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 องศาเซลเซียส | 300VA | 4.5 " | ฿13,127 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.