จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 31EH28 Transformer, อินพุต 208 / 277V, เอาต์พุต 120V, 100 VA | AG2BRG

DAYTON หม้อแปลง 31EH28, อินพุต 208/277V, เอาต์พุต 120V, 100 VA

In Stock
รายการ: AG2BRG รุ่น: 31EH28
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
฿10,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงควบคุม
ความลึก3.47 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง4.34 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต208 / 277 VAC
การติดแผงหน้าปัด
แรงดันเอาท์พุท120 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น55 องศาเซลเซียส
ประเภทหม้อแปลงห่อหุ้ม
คะแนน VA100VA
ความกว้าง3.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.08
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8504314065

รายละเอียดสินค้า:

  • Fused (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตแรงดันเอาท์พุทอุณหภูมิ ลุกขึ้นคะแนน VAความกว้างราคา
DAYTON 31EG82 Transformer In 240 / 480v Out 120v 50va | AG2BPH 31EG 823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 องศาเซลเซียส50VA3"฿5,460
DAYTON 31EG83 Transformer In 240 / 480v Out 120v 75va | AG2BPJ 31EG 833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 องศาเซลเซียส75VA3"฿6,760
DAYTON 31EG84 Transformer In 240 / 480v Out 120v 100va | AG2BPK 31EG 843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 องศาเซลเซียส100VA3.38 "฿7,693
DAYTON 31EG85 Transformer In 240 / 480v Out 120v 150va | AG2BPL 31EG 853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 องศาเซลเซียส150VA3.75 "฿8,000
DAYTON 31EG86 Transformer In 240 / 480v Out 120v 200va | AG2BPM 31EG 864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 องศาเซลเซียส200VA4.5 "฿11,483
DAYTON 31EG87 Transformer In 240 / 480v Out 120v 250va | AG2BPN 31EG 874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 องศาเซลเซียส250VA4.5 "฿14,226
DAYTON 31EG88 Transformer In 240 / 480v Out 120v 300va | AG2BPP 31EG 884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 องศาเซลเซียส300VA4.5 "฿13,127

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON หม้อแปลง 31EH28, อินพุต 208/277V, เอาต์พุต 120V, 100 VA
฿10,160 / หน่วย