DAYTON 32V132 เครื่องปั่นผสมอากาศ ขนาด 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Agitator Air Mixer, Material |
HP | 1/2 |
แม็กซ์ RPM | 1000 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 32 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชนิดภาพเขียน | 50 ถึง 80 psi |
UPC | 190735259610 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แม็กซ์ RPM | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
32V131 | 1/3 | 2000 | 12 " | ฿24,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.