DAYTON 32V142 ห้องปฏิบัติการกลองมิกเซอร์ 1/20 Hp 316 Stainless Steel
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องผสมห้องปฏิบัติการ |
HP | 1/20 |
แม็กซ์ RPM | 1700 |
เครื่องยนต์ | 115V 1 เฟส |
ชนิดเครื่องยนต์ | TEFC ไฟฟ้า |
ขายึด | ปรับ |
เพลา Dia | 5 / 16 " |
ความยาวเพลา | 30 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชนิดภาพเขียน | เศรษฐกิจ |
UPC | 190735259719 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. ช่วยให้ติดตั้งแบบหนีบได้เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง
A. มอเตอร์นี้มีมอเตอร์ TEFC เพื่อป้องกันมิกเซอร์จากความร้อนสูงเกินไป
ก. 100 แกลลอน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | แม็กซ์ RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32V129 | 1/2 | 2000 | 1 / 2 " | 12,16,20,24 " | ฿40,201 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.