Dayton 33nt20 | พาวเวอร์ซัพพลาย Din Rail 50w 24vdc พลาสติก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33NT20 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 50W 24VDC พลาสติก | AH3WZP

DAYTON 33NT20 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 50W 24VDC พลาสติก

In Stock
รายการ: AH3WZP รุ่น: 33NT20
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
฿5,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
กรณีที่วัสดุกล่องพลาสติก
ความลึก4.02 "
ความสูง3.54 "
เวลาพักมากกว่า 16 มิลลิวินาที
Hzเพื่อ 47 63
แรงดันไฟฟ้าอินพุต90 ถึง 264 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-10 องศาถึง 60 องศา C.
แอมป์เอาต์พุต2.1
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1%
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์2.1
กำลังไฟ50W
ไฟแสดงสถานะสัญญาณ DC OK สีเขียว
สไตล์วัดเชิงเส้น
UPC190735261385
ความกว้าง1.26 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันเอาท์พุทกำลังไฟความกว้างราคา
DAYTON 33NT15 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 15W 12VDC พลาสติก | AH3WZJ 33 น. 15VDC 1215W0.9 "฿3,643
DAYTON 33NT16 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 30W 12VDC พลาสติก | AH3WZK 33 น. 16VDC 1230W0.9 "฿4,372
DAYTON 33NT17 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 50W 12VDC พลาสติก | AH3WZL 33 น. 17VDC 1250W1.26 "฿4,917
DAYTON 33NT18 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 15W 24VDC พลาสติก | AH3WZM 33 น. 18VDC 2415W0.9 "฿3,440
DAYTON 33NT19 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 30W 24VDC พลาสติก | AH3WZN 33 น. 19VDC 2430W0.9 "฿4,220
DAYTON 33NT21 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 50W 48VDC พลาสติก | AH3WZQ 33 น. 21VDC 4850W1.26 "฿4,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33NT20 พาวเวอร์ซัพพลายราง DIN 50W 24VDC พลาสติก
฿5,095 / หน่วย