DAYTON 34RZ13 Proof Coil Chain 5/16in 275 Feet ความยาว 1900 lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่ |
การจัดหมวดหมู่ | ม้วน |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | 30 |
ความยาว | 275ft |
ลิงค์ประเภท | ตรง |
ลิงค์ต่อเท้า | 9.3 |
วัสดุ | เหล็ก Q235 |
ขนาดการค้า | 5 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1900 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.99 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | ขนาดการค้า | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6 | ชุบสังกะสี | โซ่ม้วนหลักฐาน | 20ft | 3 / 16 " | £ 800 | ฿1,066 | |
1 7 | ชุบสังกะสี | โซ่ม้วนหลักฐาน | 250ft | 3 / 16 " | £ 800 | ฿12,836 | |
1 8 | ชุบสังกะสี | โซ่ม้วนหลักฐาน | 800ft | 3 / 16 " | £ 800 | ฿30,714 | |
1 9 | ชุบสังกะสี | โซ่ม้วนหลักฐาน | 20ft | 1 / 4 " | £ 1300 | ฿1,816 | |
1 ธันวาคม 1 | ชุบสังกะสี | โซ่ม้วนหลักฐาน | 140ft | 1 / 4 " | £ 1300 | ฿12,274 | |
1 ธันวาคม 2 | ชุบสังกะสี | โซ่ม้วนหลักฐาน | 20ft | 5 / 16 " | 1900 ปอนด์ | ฿2,743 | |
1 ธันวาคม 3 | ชุบสังกะสี | โซ่ม้วนหลักฐาน | 90ft | 5 / 16 " | 1900 ปอนด์ | ฿12,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.