DAYTON 34RZ61 โซ่ทดสอบสูง 3/8 นิ้ว 400 ฟุต ยาว 5400 lb
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่ |
การจัดหมวดหมู่ | การทดสอบระดับสูง |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | 43 |
ความยาว | 400ft |
ลิงค์ประเภท | ตรง |
ลิงค์ต่อเท้า | 8.7 |
วัสดุ | เหล็ก 20Mn2 |
ขนาดการค้า | 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 5400 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 255.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ขนาดการค้า | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดีเจอาร์3 | โดยธรรมชาติ | โซ่ทดสอบสูง | 20ft | เหล็ก 20Mn2 | 1 / 4 " | 2600 ปอนด์ | ฿3,797 | |
1ดีเจอาร์4 | โดยธรรมชาติ | โซ่ทดสอบสูง | 130ft | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4 " | 2600 ปอนด์ | ฿16,435 | |
1ดีเจอาร์5 | โดยธรรมชาติ | โซ่ทดสอบสูง | 20ft | เหล็ก 20Mn2 | 3 / 8 " | 5400 ปอนด์ | ฿4,444 | |
1ดีเจอาร์6 | โดยธรรมชาติ | โซ่ทดสอบสูง | 60ft | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8 " | 5400 ปอนด์ | ฿12,953 | |
1ดีเจอาร์7 | โดยธรรมชาติ | โซ่ทดสอบสูง | 20ft | เหล็ก 20Mn2 | 1 / 2 " | 9200 ปอนด์ | ฿8,346 | |
34RZ34 | ชุบสังกะสี | โซ่ | 20ft | เหล็ก 20Mn2 | 1 / 4 " | 2600 ปอนด์ | ฿1,981 | |
34RZ35 | ชุบสังกะสี | โซ่ | 135ft | เหล็ก 20Mn2 | 1 / 4 " | 2600 ปอนด์ | ฿13,943 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.