DAYTON 34RZ84 โซ่ขนส่ง 1/2 นิ้ว 100 ฟุต ยาว 11 300 lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่ |
การจัดหมวดหมู่ | การขนส่ง |
เสร็จสิ้น | โกลด์โครเมต |
เกรด | 70 |
ความยาว | 100ft |
ลิงค์ประเภท | ตรง |
ลิงค์ต่อเท้า | 6.7 |
วัสดุ | เหล็ก 20Mn2 |
ขนาดการค้า | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
UPC | 190735266298 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 11,300 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 129.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ขนาดการค้า | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดีเจอาร์9 | สังกะสีไดโครเมตสีเหลือง | ห่วงโซ่การขนส่ง | 20ft | เหล็กกล้าคาร์บอนความแข็งแรงสูง | 5 / 16 " | 4700 ปอนด์ | ฿4,236 | |
1 1 | สังกะสีไดโครเมตสีเหลือง | ห่วงโซ่การขนส่ง | 90ft | เหล็ก 20Mn2 | 5 / 16 " | 4700 ปอนด์ | ฿14,895 | |
1 2 | สังกะสีไดโครเมตสีเหลือง | ห่วงโซ่การขนส่ง | 20ft | เหล็กกล้าคาร์บอนความแข็งแรงสูง | 3 / 8 " | 6600 ปอนด์ | ฿5,789 | |
1 3 | สังกะสีไดโครเมตสีเหลือง | ห่วงโซ่การขนส่ง | 60ft | เหล็กกล้าคาร์บอนความแข็งแรงสูง | 3 / 8 " | 6600 ปอนด์ | ฿15,663 | |
1 4 | สังกะสีไดโครเมตสีเหลือง | ห่วงโซ่การขนส่ง | 20ft | เหล็กกล้าคาร์บอนความแข็งแรงสูง | 1 / 2 " | 11,300 ปอนด์ | ฿7,926 | |
1 5 | สังกะสีไดโครเมตสีเหลือง | ห่วงโซ่การขนส่ง | 50ft | เหล็กกล้าคาร์บอนความแข็งแรงสูง | 1 / 2 " | 11,300 ปอนด์ | ฿15,833 | |
34RZ75 | โกลด์โครเมต | โซ่ | 20ft | เหล็ก 20Mn2 | 1 / 4 " | 3150 ปอนด์ | ฿2,847 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.