เดย์ตัน 35xh71 | สลิง 13 ฟุต ยาว 16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 35XH71 สลิงผ้า 13 ฟุต ยาว 16 นิ้ว | AH6DLD

DAYTON 35XH71 เว็บสลิง 13 ฟุต 16 นิ้วยาว

In Stock
รายการ: AH6DLD รุ่น: 35XH71
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
฿10,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ33,000 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ13,200 ปอนด์
สีสีเทา
ความยาวตา16 "
ความยาว13ft
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาแบนและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง16,500 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง6"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.46
ความสูงของเรือ (ซม.)13
ความยาวเรือ (ซม.)54.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความจุของการผูกปมแนวตั้งเกรดเว็บความกว้างการเคลือบเส้นด้ายสีราคา
DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye And Eye 24 ฟุต | AA9KGC 1DNJ4-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 4,8001900 ปอนด์2400 ปอนด์แสงหน้าที่2"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿1,588
DAYTON 1DNJ5 สลิง Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 2,400950 ปอนด์1200 ปอนด์แสงหน้าที่1"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿705
DAYTON 1DNJ6 สลิงเว็บอาย L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 2,400950 ปอนด์1200 ปอนด์แสงหน้าที่1"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿896
DAYTON 1DNJ7 สลิงเว็บอาย L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 2,400950 ปอนด์1200 ปอนด์แสงหน้าที่1"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿893
DAYTON 1DNJ8 สลิงเว็บอาย L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 4,8001900 ปอนด์2400 ปอนด์แสงหน้าที่2"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿1,118
DAYTON 1DNJ9 สลิง Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 4,8001900 ปอนด์2400 ปอนด์แสงหน้าที่2"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿1,497
DAYTON 1DNK4 สลิง Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 7,2002900 ปอนด์3600 ปอนด์แสงหน้าที่3"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿2,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 35XH71 เว็บสลิง 13 ฟุต 16 นิ้วยาว
฿10,023 / หน่วย