Dayton 35xp31 | สลิงสลิงแนวตั้ง 2400 ปอนด์ ยาว 18 ฟุต x กว้าง 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 35XP31 Web Sling 2400lb Vertical Hitch ยาว 18 ฟุต x กว้าง 2 นิ้ว | AH6DWC

DAYTON 35XP31 Web Sling 2400lb ผูกปมแนวตั้ง 18 ฟุตยาว x กว้าง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6DWC รุ่น: 35XP31
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
฿2,475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ4800 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ1900 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา10 "
ความยาว18ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาแบนและตา
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
UPC190735272961
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง2400 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บแสงหน้าที่
ความกว้าง2"
การเคลือบเส้นด้ายอะคริลิกที่ไม่เป็นอันตราย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)8.51
ความยาวเรือ (ซม.)54.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความจุของการผูกปมแนวตั้งเกรดเว็บความกว้างการเคลือบเส้นด้ายสีราคา
DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye And Eye 24 ฟุต | AA9KGC 1DNJ4-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 4,8001900 ปอนด์2400 ปอนด์แสงหน้าที่2"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿1,556
DAYTON 1DNJ5 สลิง Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 2,400950 ปอนด์1200 ปอนด์แสงหน้าที่1"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿705
DAYTON 1DNJ6 สลิงเว็บอาย L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 2,400950 ปอนด์1200 ปอนด์แสงหน้าที่1"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿896
DAYTON 1DNJ7 สลิงเว็บอาย L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 2,400950 ปอนด์1200 ปอนด์แสงหน้าที่1"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿893
DAYTON 1DNJ8 สลิงเว็บอาย L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 4,8001900 ปอนด์2400 ปอนด์แสงหน้าที่2"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿1,118
DAYTON 1DNJ9 สลิง Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 4,8001900 ปอนด์2400 ปอนด์แสงหน้าที่2"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿1,497
DAYTON 1DNK4 สลิง Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 องศาถึง 200 องศา Fปอนด์ 7,2002900 ปอนด์3600 ปอนด์แสงหน้าที่3"อะคริลิกที่ไม่เป็นอันตรายสีเหลือง฿2,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 35XP31 Web Sling 2400lb ผูกปมแนวตั้ง 18 ฟุตยาว x กว้าง 2 นิ้ว
฿2,475 / หน่วย