Dayton 36gk76 | Thermocouple Probe Type J 24 นิ้ว ยาว 22 Awg | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 36GK76 หัววัดเทอร์โมคัปเปิล Type J 24 นิ้ว ยาว 22 AWG | AH6UZG

DAYTON 36GK76 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J 24 นิ้ว ยาว 22 AWG

In Stock
รายการ: AH6UZG รุ่น: 36GK76

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโพรบเทอร์โมคัปเปิล
การก่อสร้างสายเคเบิลหุ้มฉนวนโลหะ
ความแม่นยำของข้อผิดพลาด (%)(มากกว่า 293 C) +/- 0.4
ความแม่นยำของข้อผิดพลาด (องศา C)+/- 1.1 ต่ำกว่า 293
ฉนวนกันความร้อนแมกนีเซียมออกไซด์
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน1000
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อปลั๊กขนาดเล็ก
ความยาวโพรบ24 "
ขนาดฝัก (นิ้ว)0.125
อุณหภูมิ ขีด จำกัด (องศา F)1650
องค์ประกอบของเทอร์โมคัปเปิล22 AWG
ประเภทเทอร์โมคัปเปิลJ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)67.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ต่อสายดิน / ไม่ติดดิน: ไม่ติดดิน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความยาวโพรบราคา
DAYTON 36GK68 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J 12 นิ้วยาว 22 AWG | AH6UYY 36GK 68เหล็กสแตนเลส 30412 "฿1,412
DAYTON 36GK69 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J 18 นิ้วยาว 22 AWG | AH6UYZ 36GK 69เหล็กสแตนเลส 30418 "฿1,585
DAYTON 36GK70 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J 24 นิ้ว SS 22 AWG | AH6UZA 36GK 70เหล็กสแตนเลส 30424 "฿1,758
DAYTON 36GK71 โพรบเทอร์โมคัปเปิล K 12 นิ้ว Inconel 22 AWG | AH6UZB 36GK 71Inconel 60012 "฿1,473
DAYTON 36GK72 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 18 นิ้ว Inconel | AH6UZC 36GK 72Inconel 60018 "฿1,862
DAYTON 36GK73 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 24 นิ้ว Inconel | AH6UZD 36GK 73Inconel 60024 "฿1,951
DAYTON 36GK74 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J 12 นิ้ว SS 22 AWG | AH6UZE 36GK 74เหล็กสแตนเลส 30412 "฿1,628

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 36GK76 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J 24 นิ้ว ยาว 22 AWG
฿1,906 / หน่วย