DAYTON 39UK60 แผ่นกรองอากาศพกพา สีขาว MERV 11 500 fpm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
กรองอากาศ | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 2000 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 65% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
วัสดุกรอบ | พลาสติก |
ขนาดกรอบ | 1" |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.24 "สุขา |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 80 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 77 ตารางฟุต |
สีของสื่อ | ขาว |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 24 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x24 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
จำนวนกระเป๋า | 8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ความต้านทานเริ่มต้น | เมิร์ฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 สหราชอาณาจักร 58 | ลด 95% | 0.51 "สุขา | 14 | ฿12,298 | ||
39 สหราชอาณาจักร 59 | ลด 85% | 0.47 "สุขา | 13 | ฿7,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.