Dayton 3ay60 | Puller Ratchet Lift ความจุ 1000 2000 Lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3AY60 Puller Ratchet Lift Capacity 1000 2000 Lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 Puller Ratchet Lift ความจุ 1000 2000 Lb

In Stock
รายการ: AC8KMB รุ่น: 3AY60
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
฿1,844 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงล้อดึง
สายเคเบิล Dia.3 / 16 "
ความยาวของสาย15ft
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาวจับ20.5 "
เปิดตะขอ7 / 8 "
ยกความจุ1000/2000 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
นาที. ระหว่างตะขอ18 ถึง 24 "
ดึงความจุ2000/4000 ปอนด์
วงล้อการล็อคเชิงบวก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.61
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)68.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8425390100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องดึงวงล้อแบบแมนนวล Dayton 3AY60 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึง การยก การลากจูง และการดึงของหนักสำหรับงานขนถ่ายวัสดุ เครื่องดึงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกด้านยานยนต์ และสถานที่จัดเก็บ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • พวกเขามีวงล้อล็อคเชิงบวกที่ช่วยให้สายเคเบิลอยู่ในตำแหน่ง จึงป้องกันความตึงเครียดจากการคลาย
  • ขอเกี่ยวของพวกเขามีคุณสมบัติล็อคตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลหลุดออกภายใต้สภาวะที่ปราศจากความเครียด
  • พวกเขามีโครงสร้างเหล็กเพื่อรองรับงานหนัก
  • ลิฟต์ยกวงล้อเหล่านี้มีที่จับหุ้มฉนวนเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้และป้องกันโอกาสที่เครื่องจักรไฟฟ้าจะช็อตโดยไม่ได้ตั้งใจ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: มีโอกาสที่เชือกจะหลุดจากขอเกี่ยววงล้อหรือไม่?

A. ไม่ ตะขอเหล่านี้มีชุดล็อคตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้สาย/เชือกหลุด

ถาม: สามารถใช้ตัวดึงวงล้อเพื่อยกของเป็นระยะเวลานานได้หรือไม่?

A. ใช่ มีความจุน้ำหนัก 2000 ปอนด์ และยังสามารถใช้แขวนของหนักได้เป็นระยะเวลานานอีกด้วย

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3AY60 Puller Ratchet Lift ความจุ 1000 2000 Lb
฿1,844 / หน่วย