DAYTON 3BA27 แท่นวางกลองความจุ 1000 Lb
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางกลอง |
ความจุ | 1000 ปอนด์ |
ล้อ | โพลีโอเลฟินเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " |
สี / เสร็จสิ้น | ผงสีแดง |
การก่อสร้าง | AISI 1020 Steel (ท่อจับ, สายรัด, ช่อง); AISI 1045 Steel (เพลา); เหล็กกล้า AISI 1080 (นิ้วเท้าบาร์เรล); ล้อโพลีโอเลฟิน |
กรอบ | Cradle เป็นเหล็ก Channeled, Cross-braced |
จัดการ | ไม้เนื้อแข็งพับเก็บได้ |
ความยาว | 43 " |
ลูกกลิ้ง | Polyolefin |
ล้อ | 4 |
ความกว้าง | 19.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ล้อ | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 บา 26 | 600 ปอนด์ | โพลิโอเลฟินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 "2 แข็ง 2 หมุน | 31 " | 19 " | ฿8,463 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.