DAYTON 3BB93 ปั๊มจุ่มน้ำเสีย 240/480v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ |
แอมป์ | 7.5 |
วัสดุฐาน | เหล็กสแตนเลส 303 |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.625 " |
ปล่อย NPT | 2" |
ขนาดจำหน่าย | 2 "-NPT |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 137 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 117 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 100 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 70 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 17 |
ความสูง | 19 1 / 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด ศีรษะ | 52 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ระยะ | 3 |
ประเภทปั๊ม | ด้วยมือ |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | ซีซี |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
UPC | 190735280195 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | 90 | - | - | ฿21,735 | ||
2JGA5 | 42 | 12.3 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 22 | - | 95 | - | - | ฿58,558 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 | 10 | 135 | - | - | ฿31,110 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 52 | 22 | 130 | - | - | ฿36,239 | ||
3BB87 | 5 | 12 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | 115 | - | - | ฿27,465 | ||
3BB88 | - | 12 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | 140 | - | - | ฿34,066 | ||
3BB89 | - | 6.2 | เหล็กสแตนเลส 303 | - | - | 140 | - | - | ฿37,150 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.