Dayton 3dpf8 | แดมเปอร์กันรังสีเพดาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3DPF8 แดมเปอร์กันรังสีเพดาน | AC8TMP

DAYTON 3DPF8 แดมเปอร์รังสีเพดาน

In Stock
รายการ: AC8TMP รุ่น: 3DPF8

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,232 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝ้าเพดานแดมเปอร์
ความลึก3-3 / 4 "
ความสูง12.25 "
วัสดุโครงเหล็กกัลวาไนซ์
หมายเหตุสำหรับหน่วยที่ไม่ได้ส่องสว่าง UL 555 Classified ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ความต้านทานไฟ 3 ถึง 4 ชั่วโมง
ความกว้าง14.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.2
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3DPF8 แดมเปอร์รังสีเพดาน
฿7,232 / หน่วย