จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3FCT2 ลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้วเจาะ | AC9ADA

DAYTON 3FCT2 แบริ่งลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้ว Bore

In Stock
รายการ: AC9ADA รุ่น: 3FCT2
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
฿1,902 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่ง52100 โครเมี่ยมสตีล
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก7 / 16 "
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เจาะ Dia3 / 4 "
สีสีเทา
ความจุโหลดแบบไดนามิก2876 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคนอกรีต
ศูนย์รูยึด3.75 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา1.25 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม2 17 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5
ความกว้างโดยรวม1.75 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1493 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศา F ถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8483208040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Dขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวมิติ Fความจุโหลดแบบไดนามิกเสร็จสิ้นวัสดุที่ใช้ผลิตประเภทการล็อคราคา
DAYTON 3CUR1 ลูกปืนแบบติด 1/2 นิ้ว Bore | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿3,094
DAYTON 3CUR2 ลูกปืนเม็ดกลม 5/8 นิ้ว | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿3,035
DAYTON 3FCN1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿4,041
DAYTON 3FCN2 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1/2 นิ้วเจาะ | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿1,596
DAYTON 3FCN3 ลูกปืนแบบติดตั้ง 5/8 นิ้ว Bore | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿2,166
DAYTON 3FCN4 ลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้วเจาะ | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿2,423
DAYTON 3FCN5 ลูกปืนแบบติด 1 นิ้ว Bore | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿2,558

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3FCT2 แบริ่งลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้ว Bore
฿1,902 / หน่วย