จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3FCT6 ลูกปืนแบบติด รู 1-1/4 นิ้ว | เอซี9เอด

DAYTON 3FCT6 แบริ่งลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1/4 นิ้ว Bore

In Stock
รายการ: AC9ADE รุ่น: 3FCT6

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่ง52100 โครเมี่ยมสตีล
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก19 / 32 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 2 "
เจาะ Dia1.25 "
สีสีเทา
ความจุโหลดแบบไดนามิก5775 ปอนด์
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคนอกรีต
ศูนย์รูยึด5.375 "
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา1-13 / 16 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม3 11 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7
ความกว้างโดยรวม2.01
กำลังรับน้ำหนักคงที่3415 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศา F ถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8483208040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Dขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวมิติ Fความจุโหลดแบบไดนามิกเสร็จสิ้นวัสดุที่ใช้ผลิตประเภทการล็อคราคา
DAYTON 3CUR1 ลูกปืนแบบติด 1/2 นิ้ว Bore | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿3,094
DAYTON 3CUR2 ลูกปืนเม็ดกลม 5/8 นิ้ว | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿3,035
DAYTON 3FCN1 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿4,041
DAYTON 3FCN2 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1/2 นิ้วเจาะ | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿1,596
DAYTON 3FCN3 ลูกปืนแบบติดตั้ง 5/8 นิ้ว Bore | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿2,166
DAYTON 3FCN4 ลูกปืนแบบติดตั้ง 3/4 นิ้วเจาะ | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿2,423
DAYTON 3FCN5 ลูกปืนแบบติด 1 นิ้ว Bore | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 ปอนด์ทาสีเหล็กหล่อชุดสกรู฿2,558

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3FCT6 แบริ่งลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1/4 นิ้ว Bore
฿2,851 / หน่วย