DAYTON 3FKF4 โครงเหล็กกัลวาไนซ์สำหรับพัดลม 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่อยู่อาศัยผนัง |
การก่อสร้าง | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ |
ความลึก | 23 " |
สำหรับ Fan Dia. (ใน.) | 12 |
วัด | 18 |
ความสูง | 16.125 " |
UPC | 190735285275 |
ความกว้าง | 16.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 75.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.94 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | การก่อสร้าง | ความลึก | วัด | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3เอฟเคเอฟ5 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 27 " | 18 | 20.125 " | 20.12 " | ฿18,140 | |
3เอฟเคเอฟ6 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 28 " | 18 | 22.13 " | 22.12 " | ฿19,086 | |
3เอฟเคเอฟ7 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 32 " | 18 | 24.125 " | 24.12 " | ฿20,077 | |
3เอฟเคเอฟ8 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 37 " | 18 | 28.13 " | 28.12 " | ฿23,039 | |
3เอฟเคเอฟ9 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 38 " | 18 | 34.125 " | 34.12 " | ฿27,180 | |
3FKG1 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 39 " | 18 | 40.13 " | 40.12 " | ฿31,687 | |
3FKG2 | เหล็กชุบสังกะสี 18 เกจ | 44 " | 18 | 46.25 " | 46.125 " | ฿45,945 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.