DAYTON 3HGG5 แดมเปอร์ควันสี่เหลี่ยม 23-3/4 นิ้วความสูง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดควันแบบใช้มอเตอร์ |
ความสูงจริง | 23.75 " |
ความกว้างจริง | 23.75 " |
ใบมีด | 16 กรัม |
ความลึก | 12 " |
กรอบ | 16 กรัม |
พื้นที่ฟรี | 382.32 ตร.ม. |
Hz | 60 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 350 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 2000 เฟรมต่อนาที |
ประเภทการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
ความสูงของท่อที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างของท่อที่กำหนด | 24 " |
ระยะ | 1 |
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน | 4 "wg |
มุมยึดที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ 2TGJ1 |
ซีล | วงกบสแตนเลสแบบยืดหยุ่น |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | พื้นที่ฟรี | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3HGG1 | 7.75 " | 7.75 " | 35.28 ตร.ม. | 24 | ฿26,710 | |
3HGG2 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48 ตร.ม. | 24 | ฿27,199 | |
3HGG3 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69 ตร.ม. | 24 | ฿29,039 | |
3HGG4 | 17.75 " | 17.75 " | 240.91 ตร.ม. | 24 | ฿31,733 | |
3HGG6 | 7.75 " | 7.75 " | 35.28 ตร.ม. | 120 | ฿26,708 | |
3HGG7 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48 ตร.ม. | 120 | ฿27,471 | |
3HGG8 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69 ตร.ม. | 120 | ฿31,865 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.