Dayton 3hhn7 | บานเกล็ดท่อไอเสีย 18 นิ้ว Front Flange Single Pannel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3HHN7 ท่อไอเสียหน้าแปลน 18 นิ้ว แผงเดี่ยว | AC9LVT

DAYTON 3HHN7 ท่อไอเสีย 18 นิ้วหน้าแปลนเดี่ยว Pannel

In Stock
รายการ: AC9LVT รุ่น: 3HHN7
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
฿5,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า
วัสดุใบมีดมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
เหมาะกับพัดลม Dia (ใน.)18
ความกว้างของหน้าแปลน1.5 "
ความลึกของเฟรม3"
พื้นที่ฟรี2.043 ตารางฟุต
วัสดุโครงอลูมิเนียมอัดและแท่งผูกสังกะสี
สูงสุด ความเร็ว2500 รอบต่อนาที
ขนาดรูยึด9/32 x 1/2 นิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนแผง1
เปิดความลึก (นิ้ว)6
ต้องเปิด18-1/2 x 18-1/2"
สแควร์โดยรวม (นิ้ว)21
ชนิดภาพเขียนแรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)57.66
ความยาวเรือ (ซม.)55.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดรูยึดวัสดุใบมีดความลึกของเฟรมต้องเปิดชนิดภาพเขียนความกว้างพื้นที่ฟรีชิ้นราคา
DAYTON 2FTW1 Exhaust Shutter Double Panel 42 Inch Aluminum | AB9WFV 2 ฟุต 19/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"42-1/2 x 42-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-10.253 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿14,723
DAYTON 2FTW6 ท่อไอเสีย Single Panel 24 In | AB9WGA 2 ฟุต 69/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"24-1/2 x 24-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-3.320 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿6,225
DAYTON 2FTW7 ท่อไอเสีย Singel Panel 36 In | AB9WGB 2 ฟุต 79/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"36-1/2 x 36-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-7.436 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿10,088
DAYTON 2FTX1 ท่อไอเสีย Singel Panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"30-1/2 x 30-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-5.452 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿7,513
DAYTON 2FTX3 ท่อไอเสียบานคู่อลูมิเนียม 48 นิ้ว | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"48-1/2 x 48-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-12.924 ตารางฟุตBackdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า฿16,952
DAYTON 2FTX7 Exhaust Shutter 36 Inch Aluminum | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"39-1 / 2 ส x 39-1 / 2 วแรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-8.995 ตารางฟุตชัตเตอร์ผนังการเกษตร฿9,943
DAYTON 2FTX8 บานเกล็ดท่ออลูมิเนียม 48 นิ้ว | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"51-1 / 2 ส x 51-1 / 2 วแรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-14.841 ตารางฟุตชัตเตอร์ผนังการเกษตร฿15,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3HHN7 ท่อไอเสีย 18 นิ้วหน้าแปลนเดี่ยว Pannel
฿5,093 / หน่วย