DAYTON 3HHP4 มอเตอร์แดมเปอร์ 12 นิ้ว 120/240 V อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แดมเปอร์มอเตอร์ |
แฟน Dia. | 12 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
สำหรับ Fan Dia. (ใน.) | 12 |
กรอบน้อยหน้าแปลน (ตรม. - นิ้ว) | 12 |
พื้นที่ฟรี | 0.835 ตารางฟุต |
Hz | 100-240 |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปความหนาของเฟรม 0.125 "ความหนาใบมีด 0.080" |
สูงสุด ความเร็ว | 3500 รอบต่อนาที |
รูติดตั้ง | 9/32 x 1/2 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนแผง | 1 |
การดำเนินการ | เปิดเครื่องสปริงรีเทิร์น |
สแควร์โดยรวม (นิ้ว) | 15 |
ระยะ | 1 |
ตรว. ต้องเปิด (ใน) | 13 |
ชนิดภาพเขียน | แผงเดียว, เปิดเครื่อง, สปริงกลับ |
แรงดันไฟฟ้า | 100-240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
3HHP3 | เหล็กชุบสังกะสี G90, โครงเกจ 14 ตัวและใบมีด 16 เกจ | ฿12,663 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.