DAYTON 3HHR4 ชัตเตอร์เพดาน 36 ยาว 36 กว้าง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชัตเตอร์เพดาน / เพดานชัตเตอร์พัดลมทั้งบ้าน |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียมทาสีขาว |
เหมาะกับพัดลม Dia (ใน.) | 36 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
ความลึกของเฟรม | 1.593 |
พื้นที่ฟรี | 7.293 ตารางฟุต |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | โครงอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและก้านผูกสังกะสี G-90 |
สูงสุด ความเร็ว | 1500 รอบต่อนาที |
ขนาดรูยึด | 3 / 16 " |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
จำนวนแผง | 1 |
เปิดความลึก (นิ้ว) | 5-1/4 |
ต้องเปิด | 34ลx34ว |
ชนิดภาพเขียน | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 97.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นที่ฟรี | ชิ้น | ความยาว | สูงสุด ความเร็ว | ต้องเปิด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C242 | 9.562 ตารางฟุต | ชัตเตอร์เพดาน / เพดานแบบพรีเมียมพัดลมทั้งบ้าน | 44 " | 2250 รอบต่อนาที | 42ลx42ว | 44 " | ฿16,750 | ||
3 ชม. 2 | 3.631 ตารางฟุต | ชัตเตอร์เพดาน / เพดานชัตเตอร์พัดลมทั้งบ้าน | 26 " | 1500 รอบต่อนาที | 24ลx24ว | 26 " | ฿6,268 | ||
3 ชม. 3 | 5.316 ตารางฟุต | ชัตเตอร์เพดาน / เพดานชัตเตอร์พัดลมทั้งบ้าน | 32 " | 1500 รอบต่อนาที | 30ลx30ว | 32 " | ฿6,858 | ||
3 ชม. 5 | 8.112 ตารางฟุต | ชัตเตอร์เพดาน / เพดานแบบพรีเมียมพัดลมทั้งบ้าน | 35 " | 2250 รอบต่อนาที | 33ลx38ว | 40 " | ฿13,841 | ||
4HA10 | 4.425 ตารางฟุต | ทั้งบ้านพัดลมประหยัดเพดานชัตเตอร์ชัตเตอร์ / เพดานชัตเตอร์ | 30.75 " | 1500 รอบต่อนาที | 283 / 4L x 2711 / 16W | 29 11 / 16 " | ฿6,272 | ||
4HA11 | 5.435 ตารางฟุต | ทั้งบ้านพัดลมประหยัดเพดานชัตเตอร์ชัตเตอร์ / เพดานชัตเตอร์ | 30.75 " | 1500 รอบต่อนาที | 283 / 4L x 337 / 8W | 35.875 " | ฿6,867 | ||
4HA12 | 7.126 ตารางฟุต | ทั้งบ้านพัดลมประหยัดเพดานชัตเตอร์ชัตเตอร์ / เพดานชัตเตอร์ | 37.75 " | 1500 รอบต่อนาที | 35-3 / 4L x 34W | 36 " | ฿8,150 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.