DAYTON 3KR77 ตัวจับยึดแจ็ค Ratchet 80000lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ระยะการปรับ | 39-1 / 2 "ถึง 51" |
ขนาดฐาน | สามเหลี่ยม 14 " |
สี | สีเหลือง |
ยกความจุ | 40,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 80,000 ปอนด์ |
พื้นที่ด้านบน | 24 "x 6" |
ประเภทล้อ | ยางตัน 8 "x 1-1 / 2", ล้อหน้า 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.