DAYTON ผนังฮีตเตอร์ 3UF61 ในตัวเทอร์โมสตัท 240/277
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 112 องศา F |
แอมป์เอซี | 12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2 |
บีทูเอช | 10236 / 5118, 13650 / 6824 |
สี | นอร์ทเทิร์นไวท์ |
เสร็จสิ้น | สีฝุ่น |
ความลึกของตะแกรง | 1-1 / 2 " |
ความสูงของตะแกรง | 19-1 / 4 " |
วัสดุตะแกรง | เหล็กวัดหนัก |
ความกว้างของตะแกรง | 15-3 / 4 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พาณิชย์ / อุตสาหกรรม |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 3.75 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 18.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 240/277 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 3-7 8-" |
ความสูงของการเปิดผนัง | 18-1 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-5 / 8 " |
วัตต์ | 3000 / 1500, 4000 / 2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8516290090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3UF63 | 15.0/17.2 | 12,287/16,382 | 3600/4800 | ฿23,715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.