Dayton 3 ส.ค. 20 | ฮีตเตอร์ติดผนัง 10.0/5.0 A 208/240 Nrthn สีขาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3UG20 Heater Wall 10.0 / 5.0 A 208/240 Nrthn White | AD2UPN

DAYTON 3UG20 ฮีตเตอร์ติดผนัง 10.0/5.0 A 208/240 สีขาว

In Stock
รายการ: AD2UPN รุ่น: 3UG20
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
฿21,374 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น181 องศา F
แอมป์เอซี8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.5
บีทูเอช6142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/2047
สีนอร์ทเทิร์นไวท์
เสร็จสิ้นเคลือบฟัน
ความลึกของตะแกรง3 / 4 "
ความสูงของตะแกรง7-3 / 4 "
วัสดุตะแกรงเหล็ก
ความกว้างของตะแกรง16-7 / 8 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนรูปแบบการลงทะเบียนเชิงพาณิชย์ / ที่อยู่อาศัยแบบเบา
ความลึกที่อยู่อาศัย4.375 "
ความสูงที่อยู่อาศัย6.625 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย14.375 "
Hz60
ประเภทการติดตั้งที่ได้พักผ่อนแล้ว
ระยะ1
UPC190735293959
แรงดันไฟฟ้า208/240
ความลึกของการเปิดผนัง4-3 / 8 "
ความสูงของการเปิดผนัง7"
ความกว้างของการเปิดผนัง14-3 / 4 "
วัตต์1800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.88
ความสูงของเรือ (ซม.)46.48
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8516290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งแอมป์เอซีบีทูเอชระยะแรงดันไฟฟ้าวัตต์สีเสร็จสิ้นราคา
DAYTON 2HAC4 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 120v 1000w Bronze | AB9ZVC 2HAC 4ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว8.3341311201000บรอนซ์เคลือบฟัน฿19,847
DAYTON 2HAC7 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC 7ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว7.2/8.35118/68241208/2401500/2000บรอนซ์เคลือบฟัน฿19,744
DAYTON 2HAC8 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC 8ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว6.3/7.25118/68241240/2771500/2000บรอนซ์เคลือบฟัน฿19,293
DAYTON 2HAC9 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC 9ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว4.7/5.53840/51181240/2771125/1500บรอนซ์เคลือบฟัน฿38,867
DAYTON 2HAD1 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 208v 2000w Bronze | AB9ZVG 2HAD1ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว9.6682412082000บรอนซ์เคลือบฟัน฿25,153
DAYTON 2HAE1 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 120v 1800 วัตต์บรอนซ์ | AB9ZVL 2HAE1ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว15.0614211201800บรอนซ์เคลือบฟัน฿29,824
DAYTON 3ENC8 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 208v 1 เฟส 2000w สีขาว | AC8XKD 3ENC8ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว9.6682412082000นอร์ทเทิร์นไวท์เคลือบฟัน฿61,324

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3UG20 ฮีตเตอร์ติดผนัง 10.0/5.0 A 208/240 สีขาว
฿21,374 / หน่วย