Dayton 3ug84 | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 3413/2567 Btuh | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3UG84 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 3413/2567 Btuh | AD2UQF

DAYTON 3UG84 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้าน 3413/2567 Btuh

In Stock
รายการ: AD2UQF รุ่น: 3UG84
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
฿3,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น
แอมป์เอซี4.2/3.6
เอาต์พุต BtuH3413/2567
สีนอร์ทเทิร์นไวท์
ความลึก2.875 "
เสร็จสิ้นเคลือบฟัน
ความสูง6.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิต20 กรัม เหล็ก
Hz60
ความยาว48 "
ประเภทการติดตั้งชั้น
ระยะ1
แอพพลิเคชันหลักที่อยู่อาศัย
แรงดันไฟฟ้า208/240
วัตต์752/1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)130.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8516290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปแบบที่อยู่อาศัย (ธรรมดา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์แอมป์เอซีเอาต์พุต BtuHสีวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแอพพลิเคชันหลักแรงดันไฟฟ้าราคา
DAYTON 3KB39 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413นาวาโฮสีขาว18 กรัม เหล็ก48 "เชิงพาณิชย์208฿12,940
DAYTON 3UG77 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย 2560 Btuh ยาว 36 นิ้ว | AD2UPZ 3UG 777506.32560นอร์ทเทิร์นไวท์20 กรัม เหล็ก36 "ที่อยู่อาศัย120฿3,056
DAYTON 3UG78 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 3413 Btuh 48in L | เอดีทูยูคิวเอ 3UG 7810008.33413นอร์ทเทิร์นไวท์20 กรัม เหล็ก48 "ที่อยู่อาศัย120฿3,530
DAYTON 3UG79 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย 4266 Btuh ยาว 60 นิ้ว | เอดีทูยูคิวบี 3UG 79125010.44266นอร์ทเทิร์นไวท์20 กรัม เหล็ก60 "ที่อยู่อาศัย120฿4,202
DAYTON 3UG80 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 5118 Btuh ความยาว 72 นิ้ว | AD2UQC 3UG 80150012.55118นอร์ทเทิร์นไวท์20 กรัม เหล็ก72 "ที่อยู่อาศัย120฿5,116
RFQ
DAYTON 3UG82 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 1706/1283 Btuh | เอดีทูยูคิวดี 3UG 82376/5002.1/1.81706/1283นอร์ทเทิร์นไวท์20 กรัม เหล็ก30 "ที่อยู่อาศัย208/240฿3,073
DAYTON 3UG83 เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 2560/1925 Btuh | เอดีทูยูคิวอี 3UG 83564/7503.1/2.72560/1925นอร์ทเทิร์นไวท์20 กรัม เหล็ก36 "ที่อยู่อาศัย208/240฿3,142

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3UG84 ฮีตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับบ้าน 3413/2567 Btuh
฿3,513 / หน่วย