DAYTON 3UG87 Rsdntl เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า 6824/5118 Btuh
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น |
แอมป์เอซี | 8.3/7.2 |
เอาต์พุต BtuH | 6824/5118 |
สี | นอร์ทเทิร์นไวท์ |
ความลึก | 2.875 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 6.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 20 กรัม เหล็ก |
Hz | 60 |
ความยาว | 96 " |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
ระยะ | 1 |
แอพพลิเคชันหลัก | ที่อยู่อาศัย |
แรงดันไฟฟ้า | 208/240 |
วัตต์ | 1504/2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8516290090 |
รุ่น | วัตต์ | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | สี | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความยาว | แอพพลิเคชันหลัก | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KB39 | 1000 | 4.8 | 3413 | นาวาโฮสีขาว | 18 กรัม เหล็ก | 48 " | เชิงพาณิชย์ | 208 | ฿12,940 | |
3UG 77 | 750 | 6.3 | 2560 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 20 กรัม เหล็ก | 36 " | ที่อยู่อาศัย | 120 | ฿3,056 | |
3UG 78 | 1000 | 8.3 | 3413 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 20 กรัม เหล็ก | 48 " | ที่อยู่อาศัย | 120 | ฿3,530 | |
3UG 79 | 1250 | 10.4 | 4266 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 20 กรัม เหล็ก | 60 " | ที่อยู่อาศัย | 120 | ฿4,202 | |
3UG 80 | 1500 | 12.5 | 5118 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 20 กรัม เหล็ก | 72 " | ที่อยู่อาศัย | 120 | ฿5,116 | RFQ
|
3UG 82 | 376/500 | 2.1/1.8 | 1706/1283 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 20 กรัม เหล็ก | 30 " | ที่อยู่อาศัย | 208/240 | ฿3,073 | |
3UG 83 | 564/750 | 3.1/2.7 | 2560/1925 | นอร์ทเทิร์นไวท์ | 20 กรัม เหล็ก | 36 " | ที่อยู่อาศัย | 208/240 | ฿3,142 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.