Dayton 3wu90 | เครื่องทำความร้อนผนังสถาปัตยกรรม 2kw 240/208v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3WU90 เครื่องทำผนังสถาปัตยกรรม 2kw 240 / 208v | AG6QEC

DAYTON 3WU90 เครื่องทำความร้อนผนังสถาปัตยกรรม 2kw 240/208v

In Stock
รายการ: AG6QEC รุ่น: 3WU90
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
฿16,255 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น79 องศา F
แอมป์เอซี7.2 / 3.6, 8.3 / 4.2
บีทูเอช5118/2560,6824/3413
สีนอร์ทเทิร์นไวท์
เสร็จสิ้นเคลือบฟัน
ความลึกของตะแกรง1"
ความสูงของตะแกรง12-1 / 2 "
วัสดุตะแกรงเหล็ก
ความกว้างของตะแกรง10-5 / 8 "
ประเภทเครื่องทำความร้อนพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
ความลึกที่อยู่อาศัย3.25 "
ความสูงที่อยู่อาศัย11.25 "
ความกว้างที่อยู่อาศัย9.5 "
Hz60
ประเภทการติดตั้งปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว
ระยะ1
UPC00194484254391
แรงดันไฟฟ้า208/240
ความลึกของการเปิดผนัง3-3 / 4 "
ความสูงของการเปิดผนัง11-1 / 4 "
ความกว้างของการเปิดผนัง9-1 / 4 "
วัตต์1500 / 750, 2000 / 1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.66
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)41.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.54
รหัส HS8516290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งแอมป์เอซีบีทูเอชระยะแรงดันไฟฟ้าวัตต์สีเสร็จสิ้นราคา
DAYTON 2HAC4 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 120v 1000w Bronze | AB9ZVC 2HAC 4ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว8.3341311201000บรอนซ์เคลือบฟัน฿19,847
DAYTON 2HAC7 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC 7ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว7.2/8.35118/68241208/2401500/2000บรอนซ์เคลือบฟัน฿19,744
DAYTON 2HAC8 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC 8ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว6.3/7.25118/68241240/2771500/2000บรอนซ์เคลือบฟัน฿19,293
DAYTON 2HAC9 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC 9ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว4.7/5.53840/51181240/2771125/1500บรอนซ์เคลือบฟัน฿38,867
DAYTON 2HAD1 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า Comm 208v 2000w Bronze | AB9ZVG 2HAD1ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว9.6682412082000บรอนซ์เคลือบฟัน฿25,153
DAYTON 2HAE1 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 120v 1800 วัตต์บรอนซ์ | AB9ZVL 2HAE1ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว15.0614211201800บรอนซ์เคลือบฟัน฿29,824
DAYTON 3ENC8 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 208v 1 เฟส 2000w สีขาว | AC8XKD 3ENC8ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว9.6682412082000นอร์ทเทิร์นไวท์เคลือบฟัน฿61,324

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3WU90 เครื่องทำความร้อนผนังสถาปัตยกรรม 2kw 240/208v
฿16,255 / หน่วย