Dayton 3yu58 | ปั๊มจุ่ม 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3YU58 ปั๊มสูบน้ำ 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 ฟุต | AD3FJF

DAYTON 3YU58 ปั๊มหลุม 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AD3FJF รุ่น: 3YU58
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
฿10,411 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มจุ่มใต้น้ำ
แอมป์2.5
วัสดุฐานโพรพิลีน
ประเภทแบริ่งบอลหล่อลื่น
ความยาวสายไฟ10ft
เส้นผ่าศูนย์กลาง8.5 "
ปล่อย NPT1-1 / 4 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า28
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า22
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า13
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า34
ความสูง11 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/3
วัสดุใบพัดใยสังเคราะห์
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด ศีรษะ26.7 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว104 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว104 องศา F
ซีลกลBuna N.
นาที. บ่อหลุม Dia.9"
จุดปิด1-1 / 2 "
บนจุด5-3 / 4 "
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ซีลเพลาCRB / CMC
ประเภทสวิทช์แนวตั้ง
วัสดุด้านบนโพรพิลีน
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5
ความสูงของเรือ (ซม.)31.5
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้าแอมป์วัสดุฐานGPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้าความสูงราคา
DAYTON 1APP1 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1APP1414เหล็กหล่อ29--5813 "฿23,325
DAYTON 1APP2 ปั๊มหลุม 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3เหล็กหล่อ45-97013.375 "฿27,230
DAYTON 1XHV6 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1XHV6313.8เหล็กหล่อ192995813.75 "฿8,510
DAYTON 1XHV7 ปั๊มหลุม 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8เหล็กหล่อ3036157516.25 "฿19,794
DAYTON 3BB68 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8เหล็กหล่อ2413-5011.75 "฿11,532
DAYTON 3BB69 Sump Pump 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8เหล็กหล่อ3015-6511.75 "฿15,478
DAYTON 3BB70 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8เหล็กหล่อ2413-5011.75 "฿12,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3YU58 ปั๊มหลุม 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 ฟุต
฿10,411 / หน่วย