Dayton 3yu67 | ปั๊มจุ่ม 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3YU67 ปั๊มจุ่ม 1/3 แรงม้า 1-1/4 Npt 10 ฟุต | AD3FJQ

DAYTON 3YU67 ปั๊มหลุม 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AD3FJQ รุ่น: 3YU67
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
฿7,846 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มจุ่มใต้น้ำ
แอมป์2.6
วัสดุฐานโพรพิลีน
ประเภทแบริ่งบอลหล่อลื่น
ความยาวสายไฟ10ft
เส้นผ่าศูนย์กลาง9.75 "
ปล่อย NPT1-1 / 4 "
หน้าที่ไม่สม่ำเสมอ
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า23
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า14
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า5
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า32
ความสูง10.5 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานโพรพิลีน
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
HP1/3
วัสดุใบพัดใยสังเคราะห์
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด ศีรษะ22 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว104 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว104 องศา F
ซีลกลBuna N.
นาที. บ่อหลุม Dia.12 "
จุดปิด6"
บนจุด11-1 / 2 "
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
ซีลเพลาCRB / CMC
ประเภทสวิทช์Tether
วัสดุด้านบนโพรพิลีน
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.12
ความสูงของเรือ (ซม.)34.04
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้าแอมป์วัสดุฐานGPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้าความสูงราคา
DAYTON 1APP1 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1APP1414เหล็กหล่อ29--5813 "฿23,325
DAYTON 1APP2 ปั๊มหลุม 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3เหล็กหล่อ45-97013.375 "฿27,230
DAYTON 1XHV6 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1XHV6313.8เหล็กหล่อ192995813.75 "฿8,510
DAYTON 1XHV7 ปั๊มหลุม 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8เหล็กหล่อ3036157516.25 "฿19,794
DAYTON 3BB68 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8เหล็กหล่อ2413-5011.75 "฿11,532
DAYTON 3BB69 Sump Pump 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8เหล็กหล่อ3015-6511.75 "฿15,478
DAYTON 3BB70 Sump Pump 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8เหล็กหล่อ2413-5011.75 "฿12,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3YU67 ปั๊มหลุม 1/3 Hp 1-1/4 Npt 10 ฟุต
฿7,846 / หน่วย