DAYTON หม้อแปลง 44YV13, แรงดันไฟขาเข้า 480V, 112 Kva, 3 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงสามเฟส |
สี | ASA 61 สีเทา |
ความลึก | 23 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | NEMA.png |
ความสูง | 46.58 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 480V |
อัตราส่วน IP | 54 |
แรงดันเอาท์พุท | 120V AC, 208V AC ไวย์ |
ระยะ | 3 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 150 องศา ค |
คะแนน VA | 112KVA |
ความกว้าง | 28 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 283.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.