DAYTON 45C662 ท่อไอเสียสำหรับพัดลมขนาด 54 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Backdraft Damper / Wall Shutter |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
เหมาะกับพัดลม Dia (ใน.) | 54 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
ความลึกของเฟรม | 3" |
พื้นที่ฟรี | 17.007 ตารางฟุต |
ความยาว | 57 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความเร็ว | 3000 เฟรมต่อนาที |
ขนาดรูยึด | 9 / 32 " |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนแผง | 2 |
เปิดความลึก (นิ้ว) | 6-1/4 |
ต้องเปิด | 57-1/2 X 57-1/2" |
สแควร์โดยรวม (นิ้ว) | 57 |
ชนิดภาพเขียน | แรงโน้มถ่วงดำเนินการ |
ความกว้าง | 57 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 146.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.94 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรูยึด | วัสดุใบมีด | ความลึกของเฟรม | ต้องเปิด | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | พื้นที่ฟรี | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ฟุต 1 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | 42-1/2 x 42-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่ | - | 10.253 ตารางฟุต | Backdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า | ฿14,723 | ||
2 ฟุต 6 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | 24-1/2 x 24-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 3.320 ตารางฟุต | Backdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า | ฿6,225 | ||
2 ฟุต 7 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | 36-1/2 x 36-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 7.436 ตารางฟุต | Backdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า | ฿10,088 | ||
2FTX1 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | 30-1/2 x 30-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 5.452 ตารางฟุต | Backdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า | ฿7,513 | ||
2FTX3 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | 48-1/2 x 48-1/2" | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่ | - | 12.924 ตารางฟุต | Backdraft Damper / ชัตเตอร์ผนัง, หน้าแปลนด้านหน้า | ฿16,952 | ||
2FTX7 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | 39-1 / 2 ส x 39-1 / 2 ว | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว | - | 8.995 ตารางฟุต | ชัตเตอร์ผนังการเกษตร | ฿9,943 | ||
2FTX8 | 9/32 x 1/2 นิ้ว | มิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม | 3" | 51-1 / 2 ส x 51-1 / 2 ว | แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่ | - | 14.841 ตารางฟุต | ชัตเตอร์ผนังการเกษตร | ฿15,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.