DAYTON 45J506 โบลเวอร์ 9 นิ้ว ล้ออลูมิเนียม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 3450 |
dBA @ 5 ฟุต | 77 |
ความลึก | 20-3 / 4 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 3.5 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 3.5 |
ความสูง | 15.75 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ขาเข้า Dia | 5" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
การหมุน | CW |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์น้อย |
UPC | 190735301654 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9" |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 9" |
ความกว้าง | 12.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.69 |
รหัส HS | 8414901040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.