DAYTON 48ZJ98 Farm Duty Motor, ใช้งานทั่วไป, 1HP, 3 Phase, 1725 RPM
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มเอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
กรอบ | 56H |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.4-3.3/1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ความยาวเพลาน้อย | 11.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | หน้าที่ฟาร์ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ฟาร์มเอนกประสงค์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ด้วยมือ |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 85.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48ZJ99 | 56 | 4.5-4.5/2.2 | 1.5 | 1745 | ลด 86.5% | 1 | ฿30,199 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.