DAYTON 49G986 เครื่องเจาะพื้นแบบกด 20 In Swing 1 Hp
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้น |
แอมป์เอซี | 16/8 |
ขนาดฐาน | 14-1 / 8 "x 13" |
ความจุเหล็กหล่อ | 1-1 / 4 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1" |
ขนาดเชย | 5 / 8 " |
คอลัมน์ Dia | 4" |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 44-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนความเร็ว | 12 |
ความลึกโดยรวม | 32.5 " |
ความสูงโดยรวม | 70.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.5 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2-1 / 8 " |
ความเร็วแกน | เพื่อ 140 2600 |
Spaper Taper | MT3 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 31 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
การแกว่ง | 20 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 15 "x 13" |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 111.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 191.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 8459290020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์เอซี | ขนาดฐาน | มอเตอร์ HP | จำนวนความเร็ว | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53UH06 | 240 | 10.0 | 15-3/8" x 15-3/8" | 3 | ตัวแปร | 36 " | 76 " | 23 " | ฿391,436 | ||
53UG 99 | 240 | 10.0 | 12-1/2" x 12-1/2" | 2 | ตัวแปร | 27.5 " | 69 " | 17.75 " | ฿357,878 | ||
467L01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿449,499 | RFQ
| |
54ZW 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿78,477 | RFQ
| |
400H52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿45,914 | RFQ
| |
54ZW 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿117,678 | RFQ
| |
53UH02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿303,274 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.