DAYTON 4CPF2 คีมจับเชิงมุม 2 ทาง กราม 6 นิ้ว กรามเปิด 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหนีบมุม 2 ทาง |
ฐาน | หมุน |
เตียง / ฐาน | ขนานกับ 0.0012 " |
ขากรรไกรโก่ง | 0.006 "ต่อ 4" ที่โหลด 33 ปอนด์บนมือหมุน |
เปิดกราม | 6" |
กรามจาน | สแควร์ถึง 0.0012 "ต่อ 4" |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
ความสูงโดยรวม | 7.34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16.93 " |
ความลึกในลำคอ | 1-3 / 4 " |
UPC | 190735322437 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8466208065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ซีพีเอฟ 1 | 4" | 4" | 5.43 " | 14.57 " | 1-1 / 2 " | ฿22,746 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.