DAYTON 4CPF5 Self Centering Vise W 4 นิ้วเปิด 4 In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปากกาจับยึดด้วยตนเอง |
ฐาน | หมุน |
เตียง / ฐาน | ขนานกับ 0.0012 " |
ขากรรไกรโก่ง | 0.006 "ต่อ 4" ที่โหลด 33 ปอนด์บนมือหมุน |
เปิดกราม | 4" |
กรามจาน | สแควร์ถึง 0.0012 "ต่อ 4" |
ความกว้างของขากรรไกร | 4" |
ความสูงโดยรวม | 4.73 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.24 " |
ความลึกในลำคอ | 1-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ซีพีเอฟ 6 | 6" | 6" | 6.41 " | 15.43 " | 1-3 / 4 " | ฿34,323 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.