DAYTON 4E169 ฮีตเตอร์ไฟฟ้า 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า |
Air Flow | 210 cfm |
แอมป์เอซี | ฮิต / ฮิตฮิต / ฮิต |
บีทูเอช | 17065/11372, 12800, 8533 |
ความลึก | 8" |
ความสูง | 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Brown |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
kW | ฮิต / ฮิตฮิต / ฮิต |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 71 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 240/208 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8516290030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | Air Flow | แอมป์เอซี | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | บีทูเอช | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UG 73 | 60 องศา F | 270 cfm | 17.4/20.9 | 208/240 | 14 " | 17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396 | 11.25 " | 12.5 " | ฿25,377 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.