DAYTON 4HEZ9 Shallow Well Jet Pump พลาสติก 1/2 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มน้ำตื้น |
แอมป์ | 10/4.8 |
GPM ของน้ำที่ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 6.1/2.0 |
GPM ของน้ำที่ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 5.0 1.8 |
GPM ของน้ำที่ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 4.0/1.4 |
GPM ของน้ำที่ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 7.5 2.2 |
ความสูง | 28 " |
HP | 1/2 |
ทางเข้า | 1-1 / 4 "NPT |
ความยาว | 25 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 141 PSI |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 75 PSI |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ทางออก | 1 "NPT |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 63 PSI |
ลิฟท์ดูด | 0-25 ฟุต |
ความจุถัง | 6 แกลลอน. |
ถัง PSI | 28 |
UPC | 190735325254 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.