DAYTON 4HFA5 Convertible Jet Pump พลาสติก 1 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มเจ็ทแปลงสภาพ |
แอมป์ | 17.0/8.5 |
GPM ของน้ำที่ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 19.2/10.2 |
GPM ของน้ำที่ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 15.9 8.2 |
GPM ของน้ำที่ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 12.2/5.4 |
GPM ของน้ำที่ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 8.9 6.1 |
GPM ของน้ำที่ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 20.2 10.8 |
GPM ของน้ำที่ 60 Ft @ 30, 50 PSI | 7.9 4.7 |
GPM ของน้ำที่ 80 Ft @ 30, 50 PSI | 7.0 4.2 |
ความสูง | 39 " |
HP | 1 |
ทางเข้า | 1 1/4 "NPT |
ความยาว | 20 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 141 PSI |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 75 PSI |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ทางออก | 1 "NPT |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 66 PSI |
ลิฟท์ดูด | 100 ฟุต |
ความจุถัง | 17 แกลลอน. |
ถัง PSI | 28 |
UPC | 190735325308 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.