เดย์ตัน 4hx72 | แดมเปอร์แบบ Backdraft แบบติดผนัง แผงเดียว 10-3/4 X 10-3/4 อะลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4HX72 แดมเปอร์แบบ Backdraft แบบติดผนัง แผงเดี่ยว 10-3/4 x 10-3/4 อะลูมิเนียม | AD8CMF

DAYTON 4HX72 แดมเปอร์แบบ Backdraft แบบติดผนัง แผงเดี่ยว 10-3/4 x 10-3/4 อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AD8CMF รุ่น: 4HX72
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
฿2,157 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBackdraft แดมเปอร์
ทิศทางการไหลของอากาศแนวนอนแนวตั้ง
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความหนาของวัสดุใบมีด26 กรัม
การวางแนวใบมีดใบมีดขนาน
วัสดุซีลใบมีดรู้สึกว่า
ประเภทใบมีดใบมีดแบบแบน
ขนาดแดมเปอร์ (นิ้ว)8 8 X
ประเภทแดมเปอร์คงที่
เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม8"
ประเภทหน้าแปลนหน้าแปลน
ความกว้างของหน้าแปลน1 1 / 2 "
สำหรับรูปทรงท่อลมสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความลึกของเฟรม1 5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบอลูมิเนียม, เหล็ก
พื้นที่ฟรี0.3 ตารางฟุต
วัสดุกรอบอลูมิเนียมอัด 16 เกจใบมีดอลูมิเนียมแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส
สูงสุด ความเร็วลม2250 เฟรมต่อนาที
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม180 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน1" wc
สูงสุด ความเร็ว2000 เฟรมต่อนาที
สถานที่ติดตั้งผนัง
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนแผง1
ความสูงโดยรวม10 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 1 / 2 "
ขนาดโดยรวม10-3 / 4 x 10-3 / 4 นิ้ว
ความกว้างโดยรวม10 3 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เดย์ตัน-4c835.pdf
เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดหยาบ8 1 / 2 "
ความยาวเปิดหยาบ7 1 / 2 "
รูปทรง เปิดหยาบสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความกว้างของการเปิดหยาบ8.5 "
สลับการกระทำปิดให้บริการตามปกติ
Tie-Rod เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุก้านผูกเหล็ก
ชนิดภาพเขียนติดผนังซัพพลาย
ใช้ w / Dayton Ventilators4 เฮิร์ต, 34 เฮิร์ต 4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)29.97
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แดมเปอร์แบบ Backdraft ของ Dayton 4HX72 เหมาะสำหรับระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมการไหลของอากาศและป้องกันการไหลเวียนของอากาศ ทำให้มั่นใจในการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพและรักษาความแตกต่างของแรงดันอากาศที่ต้องการ มีการติดตั้งในท่อระบายอากาศเสียหรือท่อจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่จำเป็นต้องรักษาการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมและป้องกันการหมุนเวียนของอากาศเป็นสิ่งสำคัญ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อุณหภูมิโดยรอบของแดมเปอร์แบบ Backdraft นี้อยู่ที่เท่าไร?

A. มีอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 180 องศา F.

ถาม จะทราบได้อย่างไรว่าแดมเปอร์แบ็คดราฟต์ Dayton 4HX72 ของฉันติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดเคลื่อนที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวางเมื่อติดตั้ง
  • วางแดมเปอร์ในแนวระดับ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โครงแดมเปอร์บิดงอ
  • หากพื้นผิวการติดตั้งไม่เรียบหรือหากใบมีดมีความต้านทาน ควรปล่อยให้สกรูยึดหย่อนบ้าง

ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกแดมเปอร์แบบแบ็คดราฟท์มีอะไรบ้าง

A.

  • ทิศทางการไหลของอากาศ
  • ประเภทของการทำงานของแดมเปอร์ (ขับเคลื่อนด้วยแรงโน้มถ่วงหรือแบบมอเตอร์)
  • ข้อกำหนดสำหรับความเร็วของระบบและแรงดันต้าน
  • รูปแบบการติดตั้งที่ต้องการ (เสียบเข้ากับท่อ/ช่องเปิดหรือติดตั้งหน้าแปลน)

ถาม ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับแดมเปอร์คือตำแหน่งใด?

A.

  • ในโครงสร้างสมมาตร แนะนำให้ติดตั้งแดมเปอร์ทั้งชั้นล่างและชั้นบน
  • ในกรณีของโครงสร้างที่ไม่สมมาตรหรือยืดหยุ่น พื้นตรงกลางมักมีตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ตำแหน่งแดมเปอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของหน้าแปลนวัสดุกรอบวัสดุสูงสุด ความเร็วราคา
DAYTON 4HX73 Backdraft แดมเปอร์ | AD8CMG 4HX731.375 "-กรอบอลูมิเนียมอัด 16 เกจใบมีดอลูมิเนียมแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส2000 เฟรมต่อนาที฿2,941
DAYTON 4HX74 Backdraft แดมเปอร์ | AD8CMH 4HX741.375 "-กรอบอลูมิเนียมอัด 16 เกจใบมีดอลูมิเนียมแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส2000 เฟรมต่อนาที฿3,213
DAYTON 4HX75 Backdraft แดมเปอร์ | AD8CMJ 4HX751.375 "-กรอบอลูมิเนียมอัด 16 เกจใบมีดอลูมิเนียมแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส2000 เฟรมต่อนาที฿3,635
DAYTON 4HX76 Backdraft แดมเปอร์ | AD8CMK 4HX761.375 "-กรอบอลูมิเนียมอัด 16 เกจใบมีดอลูมิเนียมแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส2000 เฟรมต่อนาที฿3,813
DAYTON 4HX77 กันกระแทก Backdraft | AD8CML 4HX771.375 "-กรอบอลูมิเนียมอัด 16 เกจใบมีดอลูมิเนียมแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส2000 เฟรมต่อนาที฿4,015
DAYTON 5NKN4 ขาแขวนกันกระแทกด้านหลัง 19-3 / 4 นิ้ว Sq | AE4WMJ 5NKN41.5 "-โครงอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป 16 เกจแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส2250 รอบต่อนาที฿4,846
DAYTON 5NKN5 ขาแขวนผนังด้านหลังแดมเปอร์ 22-3 / 4 นิ้ว Sq | AE4WMK 5NKN51.5 "-โครงอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป 16 เกจแท่งเหล็กชุบสังกะสีและฮาร์ดแวร์สแตนเลส2250 รอบต่อนาที฿5,886

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4HX72 แดมเปอร์แบบ Backdraft แบบติดผนัง แผงเดี่ยว 10-3/4 x 10-3/4 อะลูมิเนียม
฿2,157 / หน่วย