Dayton 4jmy2 | หัวปั๊ม 1/2 Hp 3/4 X 3/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4JMY2 หัวปั๊ม 1/2 Hp 3/4 x 3/4 นิ้ว | AD8ERL

DAYTON 4JMY2 หัวปั๊ม 1/2 Hp 3/4 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8ERL รุ่น: 4JMY2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿26,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวปั๊มหอยโข่ง
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด28 @ 22 ฟุต
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head33 @ 12 ถึง 24 @ 28 ฟุต
ปลั๊กท่อระบายน้ำไม่
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า34.0
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า32
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า29
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า26
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า20
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า5
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า38
ความสูง7 13 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิต304 SS
ต้องใช้ HP1/2
วัสดุใบพัด304 SS
ประเภทใบพัดปิด
ทางเข้า3 / 4 "
แรงดันขาเข้า128 PSI
ความยาว3"
สูงสุด ความดันกรณี150 PSI
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 8 "
สูงสุด ความหนืดของของไหล31 SSU
สูงสุด GPM @ หัวหน้า38 @ 5 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ50 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลวฮิต F
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ1.0
นาที. GPM @ หัวหน้า5 @ 40 ฟุต
ทางออก3 / 4 "
การหมุนพอร์ตเพิ่มขึ้น 90 ครั้ง
รอบต่อนาที3450
วัสดุสกรูเหล็กสแตนเลส 304
ใบสมัครประทับตราของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม
วัสดุซีลคาร์บอนเซรามิกไวตัน
ประเภทซีลเชิงกล
ชนิดภาพเขียนการถ่ายเทสารเคมีตรง
UPC190735326848
วัสดุเปียกคาร์บอน, เซรามิก, 304 SS, Viton
ความกว้าง8.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.31
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS8413702005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้กับเฟรมนัมเบอร์ (56J)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้าGPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุดช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ HeadGPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้าGPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้าความสูงทางเข้าราคา
DAYTON 4JMY1 หัวปั๊ม 1/3 Hp 3/4 x 1/2 นิ้ว | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 ฟุต19 @ 11 ถึง 6 @ 28 ฟุต21--7 13 / 16 "3 / 4 "฿20,200
DAYTON 4JMY3 หัวปั๊ม 3/4 Hp 1 1/4 x 3/4 นิ้ว | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 ฟุต48 @ 15 ถึง 20 @ 48 ฟุต581837 13 / 16 "1-1 / 4 "฿30,300
DAYTON 4JMY4 หัวปั๊ม 1 Hp 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 ฟุต66 @ 20 ถึง 21 @ 50 ฟุต902487 13 / 16 "1-1 / 2 "฿32,300
DAYTON 4JMY5 หัวปั๊ม 1 1/2 Hp 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 ฟุต97 @ 23 ถึง 16 @ 60 ฟุต11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "฿32,900
DAYTON 4JMY6 หัวปั๊ม 2 Hp 2 x 1 1/2 นิ้ว | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 ฟุต100 @ 26 ถึง 26 @ 60 ฟุต13055247.625 "2"฿38,000
DAYTON 4JMY7 หัวปั๊ม 3 Hp 2 x 1 1/2 นิ้ว | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 ฟุต110 @ 28 ถึง 40 @ 65 ฟุต15085627.625 "2"฿38,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4JMY2 หัวปั๊ม 1/2 Hp 3/4 x 3/4 นิ้ว
฿26,900 / หน่วย