DAYTON 4K783 มอเตอร์เครื่องมือ 2 เพลา 3/4hp 1750rpm 115/230
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เครื่องมือไฟฟ้า |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.0/5.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ความยาวเพลาน้อย | 8.437 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | เครื่องมือไฟฟ้า |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1750 |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1-7 / 8 "Ea. |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K142 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | ด้วยมือ | 1/2 | ฿21,998 | ||
4K144 | 1701-1800 | 56 | 11.2/5.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | ด้วยมือ | 3/4 | ฿25,490 | ||
4K145 | 3001-3600 | 56 | 12.6/6.3 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | ด้วยมือ | 1 | ฿24,080 | ||
4K146 | 1701-1800 | 56 | 12.4/6.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | ด้วยมือ | 1 | ฿29,714 | ||
4K781 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.25 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | ไม่มี | 1/2 | ฿20,619 | ||
5K286 | 3001-3600 | 56 | 9.0/4.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea. | ไม่มี | 3/4 | ฿13,947 | ||
6K720 | 3001-3600 | 56Z | 11.0/5.5 | 1.0 | 1/2 และ 5/8 " | 1-7/8 & 1-5/8" | ด้วยมือ | 1 | ฿18,156 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.