DAYTON หัวปั๊มโรตารี่ 4KHC5 1/4 นิ้ว 1/2 Hp
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวปั๊มเกียร์หมุน |
ออกแบบ | ปิดคู่ |
คะแนนหน้าที่ | หนัก |
เกียร์ | เดือยเหล็ก |
GPM @ 100 PSI | 4.4 |
GPM @ 25 PSI | 4.8 |
GPM @ 50 PSI | 4.7 |
GPM @ 75 PSI | 4.6 |
GPM @ ฟรีโฟลว์ | 4.8 |
GPM @ Freeflow ที่ 1725 รอบต่อนาที | 4.8 |
ความสูง | 5.625 " |
แรงม้า @ 100 PSI | 1 |
แรงม้า @ 25 PSI | 1/2 |
แรงม้า @ 50 PSI | 3/4 |
แรงม้า @ 75 PSI | 3/4 |
HP @ ฟรีโฟลว์ | 1/2 |
HP @ Free Flow @ 1725 รอบต่อนาที | 1/2 |
ความยาว | 10 1 / 3 " |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 550 SSU |
กรอบมอเตอร์ | 56C |
O-Ring | Viton |
ขนาดพอร์ต | 1 / 4 " |
วัสดุตัวปั๊ม | เหล็กหล่อ |
RPM ปั๊ม | 1725 |
บรรเทาวาล์ว | กับ |
แหวนวัสดุ | Viton |
ประทับตรา | เครื่องจักรกลด้วยสแตนเลสไวตันคาร์บอน / เซรามิก |
เพลา Dia | 0.5 " |
วัสดุเพลา | เหล็ก |
ลิฟท์ดูด | 3.5 ฟุต |
แรงดูด (Ft.) @ 1725 RPM | 3 |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 280 F |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ความกว้าง | 5.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8413600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ออกแบบ | คะแนนหน้าที่ | แม็กซ์ ความเหนียว | กรอบมอเตอร์ | ขนาดพอร์ต | วัสดุตัวปั๊ม | แหวนวัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 กิโล 9 | ฮิต F | ปิดคู่ | หนัก | 550 SSU | 56C | 1 / 4 " | บรอนซ์ | Buna N. | ฿33,293 | |
4KHC 1 | ฮิต F | ปิดคู่ | หนัก | 550 SSU | 56C | 3 / 8 " | บรอนซ์ | Buna N. | ฿37,674 | |
4KHC 2 | ฮิต F | ปิดคู่ | หนัก | 550 SSU | 56C | 1 / 2 " | บรอนซ์ | Buna N. | ฿39,318 | |
4KHC 4 | ฮิต F | ปิดคู่ | หนัก | 550 SSU | 182TC / 184TC | 1" | บรอนซ์ | Buna N. | ฿50,051 | |
4KHC 6 | ฮิต F | ปิดคู่ | หนัก | 550 SSU | 56C | 3 / 8 " | เหล็กหล่อ | Viton | ฿29,947 | |
4KHC 7 | ฮิต F | ปิดคู่ | หนัก | 550 SSU | 56C | 1 / 2 " | เหล็กหล่อ | Viton | ฿31,029 | |
4KHC 9 | ฮิต F | ปิดคู่ | หนัก | 550 SSU | 182TC / 184TC | 1" | เหล็กหล่อ | Viton | ฿38,673 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.